Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 952 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 952 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851025570

Artikelnummer

PZZFM 952

Herstellernummer

FM 952

Hersteller

PZZ

FM 952. Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella. Caratteristiche Generali .Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole diritta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.