PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFP 1878-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FP 1878-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 24 m
Schutzart (IP) - IP67
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8018851097607
Artikelnummer
PZZFP 1878-M2
Herstellernummer
FP 1878-M2
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
24 m
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
rot
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20X1,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì



