PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFP 2099 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FP 2099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied
Gehäusebauform - Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851065231
Artikelnummer
PZZFP 2099
Herstellernummer
FP 2099
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Gehäusebauform:
Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
38.6 mm
Länge des Sensors:
122.4 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
1.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.4 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP67



