PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFP 2178 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FP 2178

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Max. Länge der Zugschnur - 24 m
Schutzart (IP) - IP67
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8018851028069
Artikelnummer
PZZFP 2178
Herstellernummer
FP 2178
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Max. Länge der Zugschnur:
24 m
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
rot
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza. Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì