Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFP 2179 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FP 2179

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Max. Länge der Zugschnur - 24 m

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851028076

Artikelnummer

PZZFP 2179

Herstellernummer

FP 2179

Hersteller

PZZ

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Max. Länge der Zugschnur:

24 m

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

rot

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa longitudinale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì