Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFP 2179-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FP 2179-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFP 2179-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851364563

Artikelnummer

PZZFP 2179-M2

Herstellernummer

FP 2179-M2

Hersteller

PZZ

Interruttori di posizione Pizzato per applicazioni pesanti con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e con grado di protezione IP67.