Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFP 502-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FP 502-M2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851084201

Artikelnummer

PZZFP 502-M2

Herstellernummer

FP 502-M2

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite des Sensors:

40 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Länge des Sensors:

117.6 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Höhe des Sensors:

38.6 mm

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

1.1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.4 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Interruttore di posizione a leva con rotella. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.