PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFP 978-K21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FP 978-K21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Schutzart (IP) - IP67
Farbe - rot
Mit Zugkraft-Anzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851257971
Artikelnummer
PZZFP 978-K21
Herstellernummer
FP 978-K21
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
rot
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.



