Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1002 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FR 1002

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1002 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851031892

Artikelnummer

PZZFR 1002

Herstellernummer

FR 1002

Hersteller

PZZ

FR 1002. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.