Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1008 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M - FR 1008

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1008 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851031953

Artikelnummer

PZZFR 1008

Herstellernummer

FR 1008

Hersteller

PZZ

FR 1008. Interruttore di posizione a pistoncino medio. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: A pistoncino medio. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.