Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1017 Interruttore di posizione a pistoncino f - FR 1017

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1017 Interruttore di posizione a pistoncino f

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851032035

Artikelnummer

PZZFR 1017

Herstellernummer

FR 1017

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione Pizzato per applicazioni standard con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP67.