PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1031 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851032097
Artikelnummer
PZZFR 1031
Herstellernummer
FR 1031
Hersteller
PZZ
FR 1031. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


