Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1052 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1052

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1052 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851032196

Artikelnummer

PZZFR 1052

Herstellernummer

FR 1052

Hersteller

PZZ

FR 1052. Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: Testa normale per levegirevoli. Azionatore: A leva girevole diritta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.