Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1055 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1055

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1055 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851032240

Artikelnummer

PZZFR 1055

Herstellernummer

FR 1055

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella in gomma. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NO scatto lento