PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1134 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851032578
Artikelnummer
PZZFR 1134
Herstellernummer
FR 1134
Hersteller
PZZ
FR 1134. Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta flessibile con puntale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


