Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1231 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1231

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1231 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851107801

Artikelnummer

PZZFR 1231

Herstellernummer

FR 1231

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NO scatto rapido