Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1502 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FR 1502

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1502 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851033407

Artikelnummer

PZZFR 1502

Herstellernummer

FR 1502

Hersteller

PZZ

FR 1502. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto lento con contatti scalati (B15). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.