Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1530 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1530

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1530 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851033544

Artikelnummer

PZZFR 1530

Herstellernummer

FR 1530

Hersteller

PZZ

FR 1530. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto lento con contatti scalati (B15). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.