Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1630-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1630-M1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1630-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851101632

Artikelnummer

PZZFR 1630-M1

Herstellernummer

FR 1630-M1

Hersteller

PZZ

FR 1630. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16). Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.