Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1638 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FR 1638

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1638 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851033865

Artikelnummer

PZZFR 1638

Herstellernummer

FR 1638

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione per leve girevoli. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti. Apertura positiva: Sì