Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1651-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1651-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851083303

Artikelnummer

PZZFR 1651-M2

Herstellernummer

FR 1651-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M 20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti. Apertura positiva: Sì