Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2015-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 2015-M1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2015-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851089466

Artikelnummer

PZZFR 2015-M1

Herstellernummer

FR 2015-M1

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì