Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2015-M2 Interruttore di posizione a pistoncino c - FR 2015-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2015-M2 Interruttore di posizione a pistoncino c

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851189388

Artikelnummer

PZZFR 2015-M2

Herstellernummer

FR 2015-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione Pizzato per applicazioni standard con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP67.