Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2069 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 2069

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2069 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851034497

Artikelnummer

PZZFR 2069

Herstellernummer

FR 2069

Hersteller

PZZ

FR 2069. Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta in fibra di vetro. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.