Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 207 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR - FR 207

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 207 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851034503

Artikelnummer

PZZFR 207

Herstellernummer

FR 207

Hersteller

PZZ

FR 207. Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: A leva angolare regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.