Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2092-D2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 2092-D2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2092-D2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851034602

Artikelnummer

PZZFR 2092-D2

Herstellernummer

FR 2092-D2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì