Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2093-D1M1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 2093-D1M1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2093-D1M1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851090967

Artikelnummer

PZZFR 2093-D1M1

Herstellernummer

FR 2093-D1M1

Hersteller

PZZ

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di posizione Pizzato per applicazioni standard con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP67.