Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 20C2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FR 20C2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 20C2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851066405

Artikelnummer

PZZFR 20C2

Herstellernummer

FR 20C2

Hersteller

PZZ

FR 20C2. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A leva asolata dritta. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.