Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 215 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 215

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 215 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851035050

Artikelnummer

PZZFR 215

Herstellernummer

FR 215

Hersteller

PZZ

FR 215. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.