PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 215-XR28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 215-XR28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851219870
Artikelnummer
PZZFR 215-XR28
Herstellernummer
FR 215-XR28
Hersteller
PZZ
FR 215-XR28. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FR). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: A pistoncino con rotella e parti esterne in acciaio inox. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


