PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2212 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851035548
Artikelnummer
PZZFR 2212
Herstellernummer
FR 2212
Hersteller
PZZ
FR 2212. Interruttore di posizione a pistoncino filettato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22). Testa: A pistoncino filettato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.