Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 225 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT - FR 225

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 225 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851035715

Artikelnummer

PZZFR 225

Herstellernummer

FR 225

Hersteller

PZZ

FR 225. Interruttore di posizione ad asta a tutta molla. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Ad asta a tutta molla. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.