PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2257 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 2257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851035852
Artikelnummer
PZZFR 2257
Herstellernummer
FR 2257
Hersteller
PZZ
FR 2257. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole lunga con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


