Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2296 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2296 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851068126

Artikelnummer

PZZFR 2296

Herstellernummer

FR 2296

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza per cerniere. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì