Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2296-L9 Interruttore di sicurezza per cerniere

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2296-L9 Interruttore di sicurezza per cerniere

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851432996

Artikelnummer

PZZFR 2296-L9

Herstellernummer

FR 2296-L9

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unita di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.