PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 269 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851036262
Artikelnummer
PZZFR 269
Herstellernummer
FR 269
Hersteller
PZZ
FR 269. Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta in fibra di vetro. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


