Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 3493-D3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 3493-D3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 3493-D3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851287404

Artikelnummer

PZZFR 3493-D3

Herstellernummer

FR 3493-D3

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì