Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 517-R30 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F - FR 517-R30

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 517-R30 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851140259

Artikelnummer

PZZFR 517-R30

Herstellernummer

FR 517-R30

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino filettato con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì.