PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 520-XM2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FR 520-XM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851373350
Artikelnummer
PZZFR 520-XM2
Herstellernummer
FR 520-XM2
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione Pizzato per applicazioni standard con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP67.