Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 521-K21 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FR 521-K21

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 521-K21 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851126338

Artikelnummer

PZZFR 521-K21

Herstellernummer

FR 521-K21

Hersteller

PZZ

FR 521-K21. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad asta a molla con puntale a filo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Parti metalliche esterne: in acciaio inox.