PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 521-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851081606
Artikelnummer
PZZFR 521-M2
Herstellernummer
FR 521-M2
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione Pizzato per applicazioni standard con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP67.