PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 530-A INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 530-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851139192
Artikelnummer
PZZFR 530-A
Herstellernummer
FR 530-A
Hersteller
PZZ
FR 530-A. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali .Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


