PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 530-XM2V38 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 530-XM2V38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851335730
Artikelnummer
PZZFR 530-XM2V38
Herstellernummer
FR 530-XM2V38
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M 20x1,5 e parti esterne in acciaio inox. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì