PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 534 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851037603
Artikelnummer
PZZFR 534
Herstellernummer
FR 534
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.