Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 551-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 551-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 551-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851085420

Artikelnummer

PZZFR 551-M2

Herstellernummer

FR 551-M2

Hersteller

PZZ

FR 551-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.