Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 553-E0M2V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 553-E0M2V9

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 553-E0M2V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851097676

Artikelnummer

PZZFR 553-E0M2V9

Herstellernummer

FR 553-E0M2V9

Hersteller

PZZ

FR 553-E0M2V9. Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per levegirevoli con rullo in porcellana. Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.