Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 592-D2M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 592-D2M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 592-D2M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851114977

Artikelnummer

PZZFR 592-D2M2

Herstellernummer

FR 592-D2M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (standard). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: testa separabile (solo custodia FW). Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Forza di estrazione dell’azionatore: 10N. Azionatori: azionatore snodato VF KEYD2.