PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 593-D1M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851097188
Artikelnummer
PZZFR 593-D1M2
Herstellernummer
FR 593-D1M2
Hersteller
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M 20x1,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.