PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 593-D2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 593-D2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851140174
Artikelnummer
PZZFR 593-D2
Herstellernummer
FR 593-D2
Hersteller
PZZ
FR 593-D2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Snodato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


