Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 593-E3D INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 593-E3D

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 593-E3D INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851173660

Artikelnummer

PZZFR 593-E3D

Herstellernummer

FR 593-E3D

Hersteller

PZZ

FR 593-E3D. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad azionatore separato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Forza di estrazione dell’azionatore: 30N. Azionatori: azionatore diritto VF KEYD.